MECALINE MESS.VERN. DUBBELE NIPPEL CONISCH 3/4R G1 869472

Dubbelnippel, conisch

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:869472
Rubix:28461392
EAN:3660338232022
MECALINE MESS.VERN. DUBBELE NIPPEL CONISCH 3/4R G1 869472
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1r3/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MESS.VERN. DUBBELE NIPPEL CONISCH 3/4R G1 869472


Materiaal: messing vernikkeld
Aansluitingen: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1r3/4
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,21 excl. BTW
/ stuk
15,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden