MECALINE VERLOOPSCHAKEL 08B-1 RVS

Verloopschakel RVS volgens DIN 8187 - ISO 606

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MCS.08B1SS
Rubix:01851652
Fabrikant:875369
EAN:3660338289620
MECALINE VERLOOPSCHAKEL 08B-1 RVS
Technische samenvatting
Ketting08b-1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 08B-1 RVS


Verloopschakel, RVS, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
08B1 Roestvrijstalen Simplex verloopschakel (borgpentype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketting en -tandwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting08b-1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalroestvrij staal
Diameter rol8,51 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,43 excl. BTW
/ stuk
1,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden