Referenties
Tsubaki:RSC50HP LAMBDA OL
Rubix:01265876
Fabrikant:2209500004
EAN:8718472095043

Technische samenvatting
| Ketting | ansi single pitch lambda hollow pin (hp) |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RSC50-1 HP/LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende ketting met meenemers is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.ANSI Lambda HP is een busketting (zonder rollen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Ketting | ansi single pitch lambda hollow pin (hp) |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Gewicht | 16 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,35 excl. BTW
/ stuk
€ 19,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen