MECALINE VERLOOPSCHAKEL 20B-2

BS verloopschakel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MCS.20B2
Rubix:A0048554
Fabrikant:883773
EAN:3660338371844
MECALINE VERLOOPSCHAKEL 20B-2
Technische samenvatting
Ketting20b-2
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 20B-2


Ketting verbindende schakel:
20B2 Duplex offsetschakel (splitpen-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Ketting20b-2
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol19,05 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,13 excl. BTW
/ stuk
7,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden