MECALINE VERLOOPSCHAKEL 12B-1 RVS

Verloopschakel RVS volgens DIN 8187 - ISO 606

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MCS.12B1SS
Rubix:01851658
Fabrikant:875371
EAN:3660338289644
MECALINE VERLOOPSCHAKEL 12B-1 RVS

Technische samenvatting

Ketting12b-1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 12B-1 RVS


Verloopschakel, RVS, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
12B1 Roestvrijstalen Simplex verloopschakel (borgpentype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketting en -tandwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting12b-1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalroestvrij staal
Diameter rol12,07 mm
€ 3,31 excl. BTW
/ stuk
€ 4,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden