TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RSD100-1 LAMBDA/SPLIT

ANSI Lambda Ketting Sluitschakel

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RSD100-1 LAMBDA CL (CP) (P=1-1/4")
Rubix:01265460
Fabrikant:2202100002
EAN:8718472094299
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RSD100-1 LAMBDA/SPLIT

Technische samenvatting

Kettingansi lambda chain
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RSD100-1 LAMBDA/SPLIT


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht118 g
Kettingansi lambda chain
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal met zwarte oxidatie (plaatwerk)
Gewicht118 g
Diameter rol19,05 mm
Typeverbindingsschakel met splitpen (cotter pin)
€ 20,48 excl. BTW
/ stuk
€ 24,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen