Referenties
Bahco:K6964C
Rubix:10086644
EAN:7314151215170

Productdetails : BAHCO KRACHTVERLOOPSTUK 1/4 - 3/8 K6964C
Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-G 10 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. Met verende stift. Te gebruiken met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. D2 = Buiten diameter van de female zijde. Waarschuwing: de toe te passen kracht moet beperkt blijven tot de laagste aandrijving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 20 mm |
| Ingang | 3/8 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Vierkant | 10 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,02 excl. BTW
/ stuk
€ 25,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen