Referenties
Stahlwille:33030005
Rubix:10122026
EAN:4018754017201



Productdetails : STAHLWILLE VERLOOPSTUK 514IMP
Uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Ingang | 1/2 '' |
| Afwerking | gietijzer |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Lengte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,25 excl. BTW
/ stuk
€ 30,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
