SIEMENS VERMOGENSSCHAKELAAR AC-3E/AC-3, 25A 11KW 400V 3-POLE
VERMOGENSSCHAKELAAR
Zie technische informatieReferenties
Siemens:3RT2026-1BB44
Rubix:A0921851
EAN:4011209837492

Productdetails : SIEMENS VERMOGENSSCHAKELAAR AC-3E/AC-3, 25A 11KW 400V 3-POLE
Siemens vermogensschakelaar ac-3e/ac-3, 25a 11kw 400v 3-pole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 v dc V |
| Max. schakelstroom | 25 A |
| Bouwvorm | s0 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 400 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,57 excl. BTW
/ stuk
€ 256,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
