Referenties
Siemens:3RT1056-6AP36
Rubix:34016486
EAN:4011209507531

Productdetails : SIEMENS MAGN.SCHAKELAAR 3RT1056-6AP36 S6 90KW 230VAC
Siemens magn.schakelaar 3rt1056-6ap36 s6 90kw 230vac
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 220-240 V |
| Max. schakelstroom | 185 A |
| Bouwvorm | s6; bar-aansluitingen; conventionele schroefaansluiting; ip00 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 1000 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.067,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1.292,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
