FESTO WEGMEETSYSTEEM MME-MTS-750-TLF-AIF 178304
Verplaatsingsencoder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MME-MTS-750-TLF-AIF
Rubix:05115014
Fabrikant:178304
EAN:4052568144081

Technische samenvatting
| Materiaal | gesmeed aluminiumlegering (behuizing); polybutyleentereftalaatversterkt (schuifbehuizing); staal (koppeling); gegoten aluminium (afdekking) |
|---|---|
| Type | verplaatsingsencoder |
| Spanning, min. | 24 V |
Documenten
Productdetails : FESTO WEGMEETSYSTEEM MME-MTS-750-TLF-AIF 178304
verplaatsingsencoder MME-MTS-750-TLF-AIF Met absolute verplaatsingsencoder, 750 mm effectieve elektrische verplaatsing, voor asbesturing type SPC-200 CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-richtlijn voor EMC, Meetmethode: verplaatsingsencoder=digitaal, Omgevingstemperatuur=-40 - 75 °C, Max. verplaatingssnelheid=10 m/s, Max. verplaatsingsacceleratie=200 m/s2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gesmeed aluminiumlegering (behuizing); polybutyleentereftalaatversterkt (schuifbehuizing); staal (koppeling); gegoten aluminium (afdekking) |
| Type | verplaatsingsencoder |
| Spanning, min. | 24 V |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 75 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.702,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2.059,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen