Referenties
Tegera:435-8
Rubix:A0697602
EAN:7340118443621

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 435 MT 8
Duurzame multifunctionele handschoen, snijweerstandsniveau C. Kan worden gebruikt met een aanraakscherm. De palm van de handschoen is PU-gecoat voor een hoge vingergevoeligheid en goede grip in droge, natte en licht geoliede omstandigheden. Goede combinatie van comfort en snijweerstand dankzij het ontwerp en de CRF®-technologie. 13 gauge breisel van polyester en elastaan met HPPE snijbestendige vezel.
PU-dipped palm and touch screen functionality - use your smartphone with the gloves on.
Sterke punten
For touchscreen
Toepassingen
Airport work, Assembly, Building and construction, Carpentry, Fine assembly, Installation work, Machine operating, Repair work, Sheet-metal work, Transport work, Warehouse work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,80 excl. BTW
/ 12 paar
€ 140,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen