DEWALT FLEXVOLT AFKORT-/VERSTEKZAAG 305MM 54V XR DCS781N-XJ

Verstekzaag

Zie technische informatie

Referenties

Dewalt:DCS781N-XJ
Rubix:A0742040
EAN:5035048747780
DEWALT FLEXVOLT AFKORT-/VERSTEKZAAG 305MM 54V XR DCS781N-XJ

Technische samenvatting

Zaagdiepte165 mm
Spanning54 V
Snelheid3800 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : DEWALT FLEXVOLT AFKORT-/VERSTEKZAAG 305MM 54V XR DCS781N-XJ


De DCS781 is de ultieme draadloze verstekzaag voor eerste en tweede bevestigingstoepassingen op de bouwplaats en kan tot 675 zaagsneden maken in 83 mm plinten met één 9 Ah XR FLEXVOLT®-accu. De krachtige 54 V borstelloze motor biedt een zaagcapaciteit van 310 x 90 mm, met een hoogtecapaciteit van 165 mm bij de geleiderail, en de regeneratieve remtechnologie verlengt de gebruiksduur door verloren energie terug te voeren naar de accu. Ontworpen voor herhaalbare nauwkeurigheid met dubbele horizontale rails en een roestvrijstalen vergrendelplaat met veelgebruikte hoeken van 0, 15, 22, 5, 31, 6, 35, 3 en 45 graden. Andere kenmerken zijn onder meer Wireless Tool Control voor automatische stop-start-stofafzuiging bij gebruik met de DCV586M, XPS-zaagpositiesysteem voor ultieme nauwkeurigheid en zichtbaarheid zonder kalibratie en 100 mm uitschuifbare zijhandgrepen voor materiaalondersteuning en verbeterde draagbaarheid op locatie.

Sterke punten

•AirLock-compatibele stofafzuiging zorgt voor schonere en veiligere werkplekken
Wireless Tool Control maakt directe aansluiting op een compatibele stofzuiger mogelijk, wat zorgt voor een langere looptijd en een hogere efficiëntie
XPS Shadow line-zaagindicator zorgt voor een snelle, nauwkeurige uitlijning van het zaagblad en verlicht het werkstuk voor een hogere productiviteit, zonder dat er aanpassingen nodig zijn
Het compacte en lichtgewicht ontwerp zorgt voor een zaag met toepassingsgerichte capaciteiten die gemakkelijk te vervoeren is op de werkplek
De grote, 120 mm hoge dubbele schuifgeleider biedt maximale ondersteuning bij het zagen van groot materiaal onder elke hoek of combinatie van hoeken
Uitstekende zaagprestaties bij zowel kleine profielen als bij grote constructiebalken tot 90 x 310 mm
De cam-action verstekvergrendeling maakt het instellen van de verstekhoek sneller en eenvoudiger, waardoor de gebruiker snel hoeken kan instellen tussen 0° - 50° links en 0° - 60° rechts
De intuïtieve verstekvergrendeling met machinaal bewerkte aanslagen zorgt voor een nauwkeurige en eenvoudige instelling van verstekhoeken tot 49° naar links en rechts
Zijdelingse verlenggrepen verbeteren de draagbaarheid en hantering en bieden tegelijkertijd een stabiele basis voor breder materiaal
De innovatieve groefstop maakt het mogelijk de zaagdiepte aan te passen voor groef- en sponningtoepassingen
De basis en de geleider zijn ontworpen, machinaal bewerkt en gecontroleerd volgens de hoogste nauwkeurigheidsnormen om een nauwkeurigheid van 01° te leveren bij belangrijke toepassingen
Uitzonderlijke looptijdprestaties worden bereikt door een combinatie van zaagblad, borstelloos motorontwerp en regeneratieve remtechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Zaagdiepte165 mm
Spanning54 V
Snelheid3800 rpm
Bladdiameter305 mm
Gewicht23,2 kg
967,26 excl. BTW
/ stuk
1.170,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen