ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 P-M5X16

Verstelbare handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:MRX.40 p-M5x16
Rubix:A0571041
Fabrikant:141211
EAN:4045525266087
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 P-M5X16

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingTechnopolymeer
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 P-M5X16


Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.

Sterke punten

•Absolute elektrische isolatie voor de operator
Comfortabelere hendelontgrendeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11 g
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingTechnopolymeer
Diameter18 mm
€ 3,43 excl. BTW
/ stuk
€ 4,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte