ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.80-SST-P-M10X40
Verstelbare handgreep
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:MRX.80-SST-p-M10x40
Rubix:A0570993
Fabrikant:142387
EAN:08055007006137



Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.80-SST-P-M10X40
Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.
Sterke punten
•Absolute elektrische isolatie voor de operator
Comfortabelere hendelontgrendeling
Comfortabelere hendelontgrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Lengte | 92 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,17 excl. BTW
/ stuk
€ 14,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen