Referenties
Elesa+Ganter:GN 430.1-110-EL
Rubix:A0798925
Fabrikant:GN 430.1-110-EL
EAN:4045525667402




Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP GN 430.1-110-EL
Typical applications for ledge handles with lettering block GN 430.1 include swivel or sliding doors on protective doors and equipment. They are also suitable for use as drawer handles. The screw channel for screw sizes M6 (extruded aluminium) allows an optional number of fixing screws in any position within the dimension l2. Special lengths are easily realised because the ledge handle needs no further machining when mounted. In the design with lettering block, the end cap when delivered is mounted on one side such that the paper / film strip supplied can be lettered and pushed into the groove provided.
Een typisch toepassingsgebied voor handgrepen met beschriftingsveld GN 430.1 zijn draaibare of verschuifbare deuren op beschermingsvoorzieningen. Daarnaast zijn ze ook geschikt als ladegrepen. Het schroefkanaal voor M6-schroeven maakt het mogelijk om een willekeurig aantal bevestigingsschroeven op willekeurige plaatsen binnen de maat l2 aan te brengen. Speciale lengtes kunnen eenvoudig worden gerealiseerd, omdat de handgreep niet hoeft te worden bewerkt voor montage. Bij levering is de eindkap aan één kant gemonteerd, zodat de meegeleverde papier-/folieband na het beschrijven in de daarvoor bestemde groef kan worden geschoven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,09 excl. BTW
/ stuk
€ 21,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
