ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-63-M8-25-SW
Verstelbare hendel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Elesa+Ganter:GN 300-63-M8-25-SW
Rubix:A0153166
Fabrikant:100407320
EAN:4045525150379



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-63-M8-25-SW
Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Lengte | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 17,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,42 excl. BTW
/ stuk
€ 8,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen