CUTLINE HSS-SNIJPLAAT M 12 381 - 832173

Verstelbare HSS metrische matrijs

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:5103056
GISS Cutline:832173
Rubix:20623178
EAN:3660338050626
CUTLINE HSS-SNIJPLAAT M 12 381 - 832173
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Schroefdraadmetrisch
Diameter koker38,1 mm
Draad1,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE HSS-SNIJPLAAT M 12 381 - 832173


- Gewoon verstelbaar
- BS 1127
- Gedeelde grove matrijzen
- Rechts snijden
HSS METRIC DIE M12x175 - EXT DIAMETER 38,1

Toepassingen

Gebruiken met links draaien
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadmetrisch
Diameter koker38,1 mm
Draad1,75 mm
Materiaal mantelhss
Dikte koker13 mm
Tolerantie6g
Typerond schroefdraad - geslepen invoer
€ 18,05 excl. BTW
/ stuk
€ 21,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden