STAHLWILLE VERSTELBARE MOERSLEUTEL 4026N-8
Verstelbare moersleutel gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:4026 8
Rubix:10127835
Fabrikant:40260108
EAN:4018754299584



Productdetails : STAHLWILLE VERSTELBARE MOERSLEUTEL 4026N-8
Linksdraaiend, DIN 3117/ISO 6787, model A, bekstand 22,5°, Chroom-Vanadium, gefosfateerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Opening | 30 mm |
| Lengte | 207 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,05 excl. BTW
/ stuk
€ 37,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
