STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-7/8
OPEN BOX 13a Combinatiesleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40484444
Rubix:10122655
EAN:4018754020232



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-7/8
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x49x261 mm |
| Logistiek gewicht | 217 g |
| Opening | 7/8 |
| Lengte | 260 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,25 excl. BTW
/ stuk
€ 30,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen