Referenties
Stahlwille:41081417
Rubix:10122861
EAN:4018754021949



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 14 X 17
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Sterke punten
- Zijtoegang : de open ring schuift vanaf de zijkant over de koppeling, zonder dat omliggende componenten eerst verwijderd hoeven te worden, wat de interventietijd verkort.
- Twee maten in één gereedschap : elke sleutel dekt twee moerafmetingen, waardoor onderbrekingen door gereedschapswissels worden beperkt.
- Bescherming van bevestigingen : het AS-Drive-profiel met 12 punten brengt de krachten op de flanken aan, waardoor de integriteit van schroef- en moerkoppen gedurende gebruikscycli behouden blijft.
- Twee maten in één gereedschap : elke sleutel dekt twee moerafmetingen, waardoor onderbrekingen door gereedschapswissels worden beperkt.
- Bescherming van bevestigingen : het AS-Drive-profiel met 12 punten brengt de krachten op de flanken aan, waardoor de integriteit van schroef- en moerkoppen gedurende gebruikscycli behouden blijft.
Toepassingen
De tegengebogen sleutels OPEN RING 24 zijn ontworpen voor het aandraaien en losmaken van geschroefde metrische koppelingen in moeilijk bereikbare ruimtes: in de nabijheid van leidingen, behuizingen, frames of kabelbomen. De open ring maakt een zijwaartse plaatsing mogelijk zonder voorafgaande vrijmaking, wat de interventietijd op krappe boutverbindingen vermindert. De 10° helling en de dubbele maat per gereedschap maken ze een geschikte keuze voor repetitieve montage- en preventieve onderhoudswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x31x200 mm |
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Opening | 14 x 17 |
| Lengte | 200 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,36 excl. BTW
/ stuk
€ 24,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden