FACOM RINGSLEUTEL 55A.1 1/8"X1 1/4"
55A - Verdiepte ringsleutels, in inch maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:55A.1'1/8X1'1/4
Rubix:10108483
EAN:3148516989475



Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL 55A.1 1/8"X1 1/4"
55A - offset polygon wrenches in inches
- Polygon offset wrenches: Clearance under the handle allows space for fingers or an obstacle. Ideal for series nuts.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Dimensions in inches: from 1/4" to 1" 1/4.
- Finish: Satin chrome-plated.
- Polygon offset wrenches: Clearance under the handle allows space for fingers or an obstacle. Ideal for series nuts.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Dimensions in inches: from 1/4" to 1" 1/4.
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 11/32X13/32B x B1 [mm]: 15,5 x 18,0E x E1 [mm]: 7,5 x 8,7L [mm]: 197[g]: 80
Sterke punten
• Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren.• 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.• Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/4.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 378x70x48 mm |
| Gewicht verpakking | 687 g |
| Opening | 1 1/8 x 1 1/4 |
| Lengte | 360 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 48,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,99 excl. BTW
/ stuk
€ 39,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen