BOSCH SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-780 SOLO L-BOXX 06019P4003
Compact en krachtig: de gemakkelijke manier om zwaar werk aan te pakken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019P4003
Rubix:A0854467
Fabrikant:06019P4003
EAN:4053423503166

Documenten
Productdetails : BOSCH SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-780 SOLO L-BOXX 06019P4003
De GDS 18V-780 Professional is de aangewezen slagmoeraanzetter bij het aanpakken van zwaar werk. Dankzij de krachtige motor, het hoge aanhaalmoment van 780 Nm en het losbreekmoment van 1.000 Nm kan de machine zelfs bouten zo groot als M24 met gemak aan. Met een gewicht van slechts 2,1 kg is de machine bovendien praktisch en gemakkelijk in gebruik. De machine is ontworpen voor comfort en heeft een softgrip die goed aanvoelt, en door het compacte formaat en de korte koplengte van 170 mm is de machine ideaal om te werken op krappe plekken. Bovendien heeft de GDS 18V-780 Professional een duurzame en robuuste ½" gereedschaphouder met een extra beschermring die de koppeling beschermt en de belasting met 20% vermindert. En dat is nog niet alles, de machine kan worden gebruikt voor veel toepassingen dankzij de verschillende gebruiksmodi: de turbomodus werkt op volle snelheid voor het aandraaien van grote bouten, er is de ABR-functie voor het losdraaien van bouten die de machine automatisch stopt om te voorkomen dat bouten vallen
De GDS 18V-780 Professional is de ideale slagmoeraanzetter voor loodgieters, metaalbewerkers, spoorweg- en metromonteurs, bouwvakkers en automonteurs. De machine is geschikt voor het vastdraaien van bouten op flensbuizen, onderhoudswerkzaamheden aan spoorwegen, trams en metro's, het vastdraaien van bouten in balken en beton in de bruggenbouw en het vastdraaien van bouten op wielen, het chassis, de versnellingsbak en de motor bij het repareren van vrachtwagens, bussen en auto's.
De GDS 18V-780 Professional heeft een robuuste gereedschaphouder van ½ inch met een extra beschermring, een hoog koppel, meerdere modi voor diverse toepassingen, een krachtige borstelloze motor, korte koplengte en een compact, licht ontwerp.
Sterke punten
• Pakt zware bevestigingswerkzaamheden met bouten probleemloos aan dankzij het hoge aanhaalmoment van 780 Nm en het losbreekmoment van 1.000 Nm• De machine met een compact ontwerp met een korte koplengte van 170 mm is ideaal om op krappe plekken te werken• Duurzaam en robuust met een ½" gereedschaphouder en een extra beschermring die de belasting met 20% vermindert• Kan veel toepassingen aan dankzij meerdere gebruiksmodi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 780 N.m |
| Model | gds 18v-780 |
| Gewicht | 2,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,38 excl. BTW
/ stuk
€ 350,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
