Referenties
Milwaukee:4932492722
Rubix:A0878289
Fabrikant:4932492722
EAN:4058546475932

Productdetails : MILWAUKEE STEEKSLEUTEL 12X14MM 4932492722
Dubbele steeksleutels 12x14 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 12 x 14 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,90
€ 16,25 excl. BTW
/ stuk
€ 19,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
