Referenties
Gedore:26 R 36x41
Rubix:10011289
Fabrikant:6213310
EAN:4010886621332

Productdetails : GEDORE PIJPSLEUTEL 36X41MM - 26 R 36X41
Uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085. Met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd. Met gat t.b.v. wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen). * niet genormeerd
Pijpsleutel 36x41 mm uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085 met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen) * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 678 g |
| Opening | 36x41 |
| Lengte | 215 mm |
| Type | steeksleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,26 excl. BTW
/ stuk
€ 29,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden