SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4X35/24MM
Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFBRTX4X35PFA4-50
Rubix:A0829066
Fabrikant:9046440 35/24
EAN:4043377200402


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4X35/24MM
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 4X35/24MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 14,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm