SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF BK D96 3X25MM

Houtschroeven met halfronde kop en gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRF3X25PFA4-50
Rubix:A0818019
Fabrikant:009643 25
EAN:4043377019998
SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF BK D96 3X25MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF BK D96 3X25MM


SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BK D96 3X25MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 96
Vorm van de kophalfrond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 16,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking