SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X65MM

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX5X65EFA4-50
Rubix:A0828994
Fabrikant:9046450 65
EAN:4043377381422
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X65MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X65MM


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 5X65MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 17,29 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 20,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking