SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U08-03NS

Vertakking "Y"

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2U08-03NS
Rubix:A0266919
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U08-03NS
Technische samenvatting
Materiaalc3604;pbt;pp
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U08-03NS


KQ2 one-touch fittingen in metrische en inch-maten zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelkoppelingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht nodig is om de slang gemakkelijk te verwijderen. KQ2-fittingen kunnen in veelvouden van 10 worden besteld. De huidige KQ2-serie fittingen is niet meer leverbaar. SMC heeft een verbeterde versie van de KQ2-serie geïntroduceerd en raadt u aan de nieuwe serie te gebruiken voor uw productontwerpen.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Materiaalc3604;pbt;pp
Aansluiting 13/8
Profielkq2u
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,20 excl. BTW
/ 10 stuks
106,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen