FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-3/8-12 130737 (153053)

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSL-3/8-12-20
Rubix:06142460
Fabrikant:130737
EAN:4052568024581
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-3/8-12 130737 (153053)
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-3/8-12 130737 (153053)


L-insteekfitting QSL-3/8-12-20 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=7,7 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x115x90 mm
Logistiek gewicht53,94 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,02 excl. BTW
/ stuk
6,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden