SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-G02A1

Vertakkingsstuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2T06-G02A1
Rubix:A0260784
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-G02A1

Technische samenvatting

Materiaalc3604;pbt
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-G02A1


One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•T-stuk met mannelijke aansluiting.
•Toepasselijke buisdiameter: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Toepasselijke buitendiameter buis: ø 6
Poortmaat: G 1/4
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Optie: Geen
Afdichtingsmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: 1 (ovaal type)

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604;pbt
Aansluiting 11/4
Profielkq2t
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur60 °C
€ 50,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 60,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen