FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-3/8-12 153437

Insteekschroefkoppeling QSKL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSKL-3/8-12
Rubix:06142372
Fabrikant:153437
EAN:4052568034702
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-3/8-12 153437

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-3/8-12 153437


Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-3/8-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)83x50x24 mm
Logistiek gewicht92,5 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 11,34 excl. BTW
/ stuk
€ 13,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen