Referenties
Petzl:A010CA06
Rubix:A0673088
EAN:3342540827387





Productdetails : PETZL VEILIGHEIDSHELM GROEN VENTILEREND A010CA06
De Petzl VERTEX® VENT helm is ontworpen om een stabiele en comfortabele draagervaring te bieden bij werkzaamheden op hoogte en op de grond. De geventileerde en modulaire constructie maakt het mogelijk de uitrusting aan te passen aan de beoogde werksituatie, terwijl het hoofd wordt beschermd tegen vallende voorwerpen en schokken bij een val van de drager.
Kenmerken:
De Petzl VERTEX® VENT is comfortabel dankzij de zespunts textielen binnenvoering die zich aanpast aan de vorm van het hoofd. Het CENTERFIT-verstelsysteem helpt de helm gecentreerd te houden, terwijl het FLIP&FIT-systeem de hoofdomtrek in een lage positie stabiliseert en eenvoudig kan worden ingeklapt voor transport en opslag. De DUAL-kinband biedt twee weerstandsniveaus, afgestemd op werkzaamheden op de grond of op hoogte. De ventilatieschuiven, die van buitenaf bedienbaar zijn, maken het mogelijk de luchtcirculatie aan te passen aan de werkomstandigheden. Het modulaire ontwerp vergemakkelijkt de integratie van een vizier, een Petzl-hoofdlamp, gehoorbescherming, een helmcover, een nekbescherming, een badgehouder en verwisselbare kinbanden en schuimvullingen.
Specificaties:
• Hoofdomtrek: 53–63 cm
• Gewicht: 490 g
• Materialen: ABS, polyamide, polycarbonaat, hoogwaardig polyester, polyethyleen
• Beschikbare kleuren: wit, geel, zwart, oranje, blauw, groen
Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
• Voldoet aan EN 397 + A1 voor gebruik op de grond
• Conform EN 12492 voor gebruik op hoogte
Kenmerken:
De Petzl VERTEX® VENT is comfortabel dankzij de zespunts textielen binnenvoering die zich aanpast aan de vorm van het hoofd. Het CENTERFIT-verstelsysteem helpt de helm gecentreerd te houden, terwijl het FLIP&FIT-systeem de hoofdomtrek in een lage positie stabiliseert en eenvoudig kan worden ingeklapt voor transport en opslag. De DUAL-kinband biedt twee weerstandsniveaus, afgestemd op werkzaamheden op de grond of op hoogte. De ventilatieschuiven, die van buitenaf bedienbaar zijn, maken het mogelijk de luchtcirculatie aan te passen aan de werkomstandigheden. Het modulaire ontwerp vergemakkelijkt de integratie van een vizier, een Petzl-hoofdlamp, gehoorbescherming, een helmcover, een nekbescherming, een badgehouder en verwisselbare kinbanden en schuimvullingen.
Specificaties:
• Hoofdomtrek: 53–63 cm
• Gewicht: 490 g
• Materialen: ABS, polyamide, polycarbonaat, hoogwaardig polyester, polyethyleen
• Beschikbare kleuren: wit, geel, zwart, oranje, blauw, groen
Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
• Voldoet aan EN 397 + A1 voor gebruik op de grond
• Conform EN 12492 voor gebruik op hoogte
Sterke punten
• Stabiele pasvorm dankzij de combinatie van CENTERFIT- en FLIP&FIT-systemen
• Regelbare ventilatie via van buitenaf bedienbare schuiven
• Instelbare weerstand van de DUAL-kinband voor gebruik op de grond of op hoogte
• Eenvoudige integratie van specifieke accessoires om de functionaliteit uit te breiden afgestemd op professionele toepassingen
• Compacte opslag dankzij het inklapbare hoofdbandsysteem
• Regelbare ventilatie via van buitenaf bedienbare schuiven
• Instelbare weerstand van de DUAL-kinband voor gebruik op de grond of op hoogte
• Eenvoudige integratie van specifieke accessoires om de functionaliteit uit te breiden afgestemd op professionele toepassingen
• Compacte opslag dankzij het inklapbare hoofdbandsysteem
Toepassingen
Deze helm wordt gebruikt bij werkzaamheden op de grond en op hoogte, waaronder interventies in industriële werkplaatsen, onderhoud aan infrastructuur en technische werkzaamheden in stedelijke omgevingen of op bouwplaatsen. Hij is geschikt voor beroepen waarbij een modulaire uitrusting vereist is, zoals onderhoudsteams, netwerktechnici, gespecialiseerde vakmensen en interventieteams op gevoelige locaties. Afhankelijk van weersomstandigheden of identificatievereisten maken verschillende kleurvarianten of uitvoeringen met hoge zichtbaarheid integratie in uiteenlopende werkomgevingen mogelijk. De compatibiliteit met vizier, hoofdlamp en gehoorbescherming vergroot het toepassingsgebied bij langdurige opdrachten of werkzaamheden waarvoor aanvullende accessoires nodig zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 490 g |
| Vizier | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,56 excl. BTW
/ stuk
€ 113,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen