PETZL STARTO HELM A020DA00
A020DA00 PETZL Lichte, geventileerde en goed zichtbare helm STRATO® VENT HI-VIZ
Zie technische informatieReferenties




Productdetails : PETZL STARTO HELM A020DA00
De zeer lichte STRATO VENT-helm biedt een goed draagcomfort dankzij de CENTERFIT- en FLIP&FIT-systemen, die zorgen voor een uitstekende pasvorm van de helm op het hoofd. Dankzij de kinband met verstelbare sluitkracht is hij geschikt voor zowel werkzaamheden op hoogte als op de grond. Hij is voorzien van ventilatieopeningen die zorgen voor een goede ventilatie van de helm. De optimale integratie van een Petzl-hoofdlamp, een vizier, standaard gehoorbescherming en talrijke accessoires maken het een modulaire helm die voldoet aan de extra eisen van professionele gebruikers. Het goed zichtbare ontwerp heeft een buitenkant in een felle kleur met fosforescerende clips en reflecterende strepen voor een optimale zichtbaarheid van de gebruiker, zowel overdag als 's nachts.
Kenmerken:
Lichte constructie en draagcomfort:
• De binnenschaal bestaat uit twee delen, EPP (geëxpandeerd polypropyleen) en EPS (geëxpandeerd polystyreen), om het gewicht te verminderen
• Het CENTERFIT-verstelsysteem met zijn twee verstelwieltjes aan de zijkant zorgt ervoor dat de helm in het midden van het hoofd blijft zitten
• Met het FLIP&FIT-systeem kan de hoofdband in de onderste positie worden geplaatst om een optimale pasvorm van de helm te garanderen
• Wanneer de helm niet wordt gebruikt en voor transport kan het systeem in de helmschaal worden opgeborgen
• Geleverd met verwisselbare, absorberende comfortkussentjes
Hoofdbescherming geschikt voor werkzaamheden op hoogte en op de grond, zowel overdag als 's nachts:
• De DUAL-kinband biedt de gebruiker de mogelijkheid om de houdkracht van de kinband aan te passen aan verschillende werksituaties: werken op hoogte (EN 12492) en werken op de grond (EN 397).
• De clip heeft twee standen voor twee verschillende toepassingen: hoge klemkracht om het risico te verminderen dat de helm bij een val van het hoofd wordt gerukt, en lage klemkracht om het risico op wurging te verminderen als de helm tijdens het werken op de grond ergens achter blijft haken
• Schokdemping door vervorming van de binnenschaal
• Ventilatieopeningen voor een goede ventilatie van de helm
• Buitenhelm in fluorescerende kleur met fosforescerende clips en reflecterende strepen voor optimale zichtbaarheid van de gebruiker overdag en 's nachts
Modulair concept van de accessoires:
• Beschermend vizier met EASYCLIP-bevestigingssysteem aan de zijkant om het aanbrengen te vergemakkelijken
• Petzl-hoofdlamp met bevestigingssysteem of hoofdlamp met elastische hoofdband
• Beschermhoes om de helmschaal te beschermen tegen vuil en verfspatten
• Nekbescherming om de nek te beschermen tegen regen en zonnestralen
• ID-houder om de gebruiker snel te kunnen identificeren
• Verwisselbare kinband en kussentjes
• Gehoorbescherming
• Verkrijgbaar in twee goed zichtbare kleuren: geel en oranje
Specificaties:
• Hoofdbandomtrek: 53-63 cm
• Gewicht: 425 g
• Materiaal: ABS (acrylonitril-butadieen-styreen), EPP (geëxpandeerd polypropyleen), EPS (geëxpandeerd polystyreen), polyamide, polycarbonaat, hoogwaardig polyester, polyethyleen
• Certificering(en): CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, UKCA
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 425 g |
| Vizier | nee |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen