Referenties
Gedore:E-8005 4 A
Rubix:10015691
Fabrikant:5702490
EAN:4010886570241

Productdetails : GEDORE RESERVE PUNT 4 A - E-8005 4 A
Reservetip 4 A Selectiehulp: De afstand tussen de gaten voor niet-gespannen circlips ligt normaal gesproken tussen 20 mm en 50 mm De tips die worden gebruikt om de ringen te spreiden, zijn afgestemd op de openingsbreedte van de niet-gespannen circlip Openingsbreedtes 18-28 mm: Combinatietips E-8005 1 A en E-8005 2 A Openingsbreedtes 29-39 mm: Combinatietips E-8005 1 A en E-8005 4 A Openingsbreedtes 40-50 mm: Combinatietips E-8005 3 A en E-8005 4 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 1 |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,16 excl. BTW
/ stuk
€ 29,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
