CUTLINE HSS CO8 MANTELKOPFREES 63MM - 867551 (OUD 701779)
Verzinkboor 2 maten HSS Co8% rond profiel afwerking 8/10 tanden glad gat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:867551
Rubix:20622570
EAN:3660338215247

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO8 MANTELKOPFREES 63MM - 867551 (OUD 701779)
Verzinkboor 2 maten HSS Co8% rond profiel afwerking 8/10 tanden glad gat DIN 1880 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Aantal tanden | 8 |
| Type vertanding | / |
| Snijmateriaal | hss |
| Hoogte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,95 excl. BTW
/ stuk
€ 210,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
