CUTLINE HSS CO8 MANTELKOPFREES 80MM - 867552 (OUD 701780)

Verzinkboor 2 maten HSS Co8% rond profiel afwerking 8/10 tanden glad gat

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:867552
Rubix:20622574
EAN:3660338215254
CUTLINE HSS CO8 MANTELKOPFREES 80MM - 867552 (OUD 701780)
Technische samenvatting
Diameter80 mm
Aantal tanden10
Type vertanding/
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS CO8 MANTELKOPFREES 80MM - 867552 (OUD 701780)


Verzinkboor 2 maten HSS Co8% rond profiel afwerking 8/10 tanden glad gat DIN 1880 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter80 mm
Aantal tanden10
Type vertanding/
Snijmateriaalhss
Hoogte45 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
334,18 excl. BTW
/ stuk
404,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen