Referenties
Metabo:623521000
Rubix:A0218135
Fabrikant:623521000
EAN:4007430406880

Productdetails : METABO VERZINKBOOR 16 MM 623521000
Verzinker van HSS-staal met 5 snijkanten voor punthoekige uitsparingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 43 mm |
| Boordiameter | 16 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,75 excl. BTW
/ stuk
€ 26,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen