Referenties
Dormer:G1365.8
Rubix:20038201
EAN:7320760108680



Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G136 5,8 MM
HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koper- en messinglegeringen.
FRAISE 5,8X1,5 3D QC G136 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 5,8 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | 5mm |
| DIN-norm | din 335 c |
| Totale lengte | 45 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,44 excl. BTW
/ stuk
€ 28,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen