SPARTEX RVS A4 BETONSCHROEF VERZK TORX 9001 7,5X105/50MM
Verzonken betonschroef ETA-21/0425
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBETTFTX7,5X105PFA4
Rubix:A0828619
Fabrikant:90014175 105
EAN:4043377348777


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BETONSCHROEF VERZK TORX 9001 7,5X105/50MM
SPARTEX RVS A4 BETONSCHROEF VERZK TORX 9001 7,5X105/50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | beton |
| Diameter schroefdraad | 7,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 502,71 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 608,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen