SPARTEX RVS A4 BETONSCHROEF VERZK TORX 9001 10X80/15MM
Verzonken betonschroef ETA-21/0425
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBETTFTX10X80PFA4
Rubix:A0828621
Fabrikant:90014110 80
EAN:4043377244505


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BETONSCHROEF VERZK TORX 9001 10X80/15MM
SPARTEX RVS A4 BETONSCHROEF VERZK TORX 9001 10X80/15MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | beton |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,05 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 338,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen