SPARTEX RVS A4 BETONSCHROEF VERZK TORX 9001 12X90/5MM
Verzonken betonschroef ETA-21/0425
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBETTFTX12X90PFA4
Rubix:A0828620
Fabrikant:90014112 90
EAN:4043377348760


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BETONSCHROEF VERZK TORX 9001 12X90/5MM
SPARTEX RVS A4 BETONSCHROEF VERZK TORX 9001 12X90/5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | beton |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 450,77 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 545,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen