SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X25

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC4X25EFA2-50ISO
Rubix:08220318
Fabrikant:476224 25
EAN:4043377061249
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X25


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM4
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
0,04 excl. BTW
/ stuk
0,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M4