ZWARTP 4.8 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M6X16
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965-H Zwart gepassiveerd 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24840.060.016
Rubix:08410806
EAN:8715492645661

Productdetails : ZWARTP 4.8 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M6X16
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965-H Zwart gepassiveerd 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,6 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,06 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen