SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X55/55
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX6X55EFA2-50
Rubix:A0822015
Fabrikant:1458026 55/55
EAN:4043377394583

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X55/55
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X55/55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 67,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm