ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X10
Verzonken schroef met T-ster ISO ~10642 Elektrolytisch verzinkt 08.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07450.060.010
Rubix:08122511
EAN:8715492150882

Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X10
Verzonken schroef met T-ster ISO ~10642 Elektrolytisch verzinkt 08.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,7 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden