AMF KEGELVORMIGE ZITTING D6319D M20 - 81919
Verzonken sluitring type D DIN 6319 D Staal 550+100 HV10
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16207.200.001
Rubix:18030553
EAN:4020772081911

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 36 mm |
Productdetails : AMF KEGELVORMIGE ZITTING D6319D M20 - 81919
Verzonken sluitring type D DIN 6319 D Staal 550+100 HV10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Norm | DIN 6319 |
| Metrische diameter | M20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,60 excl. BTW
/ stuk
€ 4,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen