Referenties
Fabory:38740.360.001
Rubix:08914122
EAN:8715492782779

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : THVZ SLUITRING VLAK D126 M36
Vlakke sluitring DIN 126 Thermisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87,4 g |
| Binnendiameter | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 126 |
| Metrische diameter | M36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 162,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
36 mm
Buitendiameter
Metrische diameter
M36