ELVZ TANDVEERRING AVZ D6798V M6
Verzonken tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 V Verenstaal 350-425 HV10 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37520.060.001
Rubix:08913537
EAN:8715492770455

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 11,8 mm |
Productdetails : ELVZ TANDVEERRING AVZ D6798V M6
Verzonken tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 V Verenstaal 350-425 HV10 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,32 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 11,8 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Metrische diameter | M6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 91,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen