FLEXOVIT SLIJPSTEEN E.U. 05 150X40X25 80X20 WA80KVL. 35 M/S
Verzonken wiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66243538697
Rubix:23422595
EAN:8711479197116

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SLIJPSTEEN E.U. 05 150X40X25 80X20 WA80KVL. 35 M/S
Sterke punten
Slijpmiddel: Zeer zuiver wit aluminiumoxide
Koel en brandvrij snijden
Koel en brandvrij snijden
Toepassingen
Alle soorten snijgereedschap slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gebruik | ontbramen |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Max. toerental | 35 m/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,11 excl. BTW
/ stuk
€ 57,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
